Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme audio:pack UP für 14 Wohneinheiten, mit Außenstation PUK 14 Klingeltasten 2-spaltig + 14x Freisprecher ISW5031 + Steuergerät BVS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
audio:pack Unterputz f.1WE m. Außenstation PUK PAUF142/001
audio:pack Unterputz f.1WE m. Außenstation PUK PAUF142/001
Artikel-Nr.:
     3461-H4035138049245
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PAUF142/001
EAN/GTIN:
     4035138049245
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
sprechanlagenset 2draht
audio türsprechanlage
audio:pack PAUF122/001 für 12 WE, Artikelnummer: PAUF122/001, Paketbeschreibung, audio:pack für 12 Wohneinheiten, Innenstation zum Freisprechen, Außenstation zur Unterputzmontage, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, Lieferumfang, 1x Außenstation PUK12/2-EN, 12x Türtelefon ISW5031-0145, 1x Steuergerät BVS20-SG, Freisprecher ISW5031-0145, Produktmerkmale, Geräteart: TASTA Freisprecher AUDIO PLUS WS, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS und Video-2-Draht:BUS, Montageform: Aufputz-Montage mit TASTA Montageschale AP und über UP-Dose, Tischmontage mit separatem TischZubehör ZIT5000-0030, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: Akustische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf, automatische Gesprächsabschaltung, automatisches Freisprechen nach Internruf: Aktivierbar / deaktivierbar mit configo, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, Lauststärke Gespräch: Lautstärketaste zum Einstellen der Sprachlautstärke bei bestehender Sprechverbindung und zum Einstellen der Ruftonlautstärke, wenn keine Sprechverbindung besteht, Sprechenlautstärke in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar, Besetztanzeige: Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung., Mithörsperre, Rufanzeige: Konfigurierbar. Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen, Ruftonabschaltung: Ruf-Aus-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige und zum Modus Ruftonauswahl und Anzeige Rufumleitung, Ruftöne: Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar. Ruftonlautstärke in 4 Stufen vom Benutzer einstellbar, Internruf (Anzahl konfigurierbar), Anzahl Parallelrufe (Innenstationen pro Türruf): 1 Parallelruf mit configo einstellbar, Etagenruf möglich: Anschluss für Etagentaster am Gerät vorhanden, Lichtschalten: Lichttaste, alternativ zur Ruftonauswahl Etagenruf und (De-)Aktivierung Ambientebeleuchtung, Alternativ programmierbare Steuerfunktion 9 oder Internruf 2, Türöffnen: Türöffnertaste plus optischer Anzeige, alternativ zur Ruftonauswahl Türruf 1 von der Außenstation, mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion: de-/aktivierbar mit configo, Fehleranzeige: Akustische und optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme, funktional erweiterbar: Seitlicher Einschub mit Funksendeplatine zur Ansteuerung Funksignalgerät, Inbetriebnahme und Konfiguration: Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar, Montageplatte: Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar, Aktivierung von Zusatzfunktionen: Funktionstaste ab Werk mit Steuerfunktion belegt /aktivierbare Alternativbelegung Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung und Ruftonauswahl Internruf / mit configo einstellbar, Ambientebeleuchtung: Als Orientierungslicht, de- bzw. aktivierbar, als Rufanzeige de-/ aktivierbar, LED-Anzeige: Türöffneranzeige LED blau, LED (rot): Ruftonabschaltung aktiv (leuchtet), Rufumleitung aktiv (blitzt), LED (grün): Anruf und Sprechen aktiv (leuchtet), Sprachkanal belegt (blinkt 3x), Technische Daten, Abmessungen HxBxT (mm): 195x94x21, Material / Farbe: Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff. Farbe weiß glänzend, UV-Beständigkeit, zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 °C bis +40 °C, Schutzart: IP30, Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 2-Draht: I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA, Stromaufnahme, maximal (mA):    "2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA", Hinweis, Geprüft nach EN 50486, Außenstation PUK12/2-EN, Geräteeigenschaften, Audio-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 12, Montageform: Unterputzmontage, Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, Erweiterte Eigenschaften, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensschilder: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, Technische Daten, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 36 mA, Stromaufnahme, maximal: 40 mA, Frontplatte HxBxT mm: 252x274x3, Unterputzkasten HxBxT mm: 203x250x40, Namensschild HxB mm: 19x62, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, Lieferumfang, zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG, GERÄTEFUNKTIONEN, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, Technische Daten, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PAUF142/001, PAUF142001, Türsprech-Set, Paket, Sprechanlage, audio:pack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.279,11*
€ 1.362,71*
Frei Haus
ab € 1.307,84*
€ 1.394,77*
Frei Haus
ab € 1.322,09*
€ 1.407,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.344,40*
€ 1.432,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.366,62*
€ 1.486,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,91*
€ 1.769,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,34*
€ 1.689,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,72*
€ 1.657,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,91*
€ 1.639,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,62*
€ 1.626,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.