Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Antenne RF642A Linear, RF600, 865-928 MHz, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4042948554807
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28121GA08
EAN/GTIN:
     4042948554807
Suchbegriffe:
RFID Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
WLAN Antenne
SIMATIC RF600 Antenne RF642A linear (breitbandig) Frequenzbereich 865 bis 928MHz Abmessungen 185x 185x 45mm (LxBxH) IP65, -25 bis +75°C. SIMATIC RFAntenneAntenne RF642ARobuste, kompakte Standard-Antenne für industrielle Anwendungen in Produktion und Logistik. Mit einer linearen Polarisation ist sie besonders geeignet für stark metallische Umgebungen oder bei starken Reflektionen.Durch die breitbandige Auslegung ist die Antenne für den Einsatz in Europa, USA und China gleichermaßen geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
0,185 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: WLAN Outdoor Antenne, rfid antenne siemens, rfid antenne, 6GT2812-1GA08, 6GT28121GA08, Wireless Antenne, Antenne RF642A, SIMATIC RF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,34*
€ 316,14*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,98*
€ 321,50*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 337,91*
€ 382,74*
Frei Haus
ab € 340,05*
€ 388,09*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.