Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3AC 380-480 V, 0,55 kW, IP20 / UL open type, FSA, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4042948665909
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PE118AL1
EAN/GTIN:
     4042948665909
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 0,55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 196x 73x 165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Als Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel), verfügen die Power Modules PM240-2 (Schutzart IP20) über einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.Das Leistungsteil PM240-2 kann flexibel, je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderung (beispielsweise STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM) mit verschiedenen Steuerungseinheiten (Control Units) kombiniert werden. In Kombination mit den Control Units CU230-2, CU240x-2 sowie CU250S-2 ergibt sich der funktionsfähige Frequenzumrichter SINAMICS G120. Das PM240-2 in Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank in einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis zu 250 kW, sowie den drei Spannungsvarianten 200 V, 400 V und 690 V. Dabei stehen die Power Module ungefiltert oder mit integriertem Netzfilter Klasse A und in den sieben Baugrößen von FSA bis FSG zur Verfügung. Zur optimalen Abführung der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks, ist das Leistungsteil ebenfalls als Push-Through-Variante verfügbar. Die Baugrößen bieten darüber hinaus Safety Integrated. Aufgrund des robusten Designs können Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG) erreicht werden. Zur EMV-gerechten Verdrahtung stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Breite:
73 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 6SL3210-1PE11-8AL1, 6SL32101PE118AL1, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebstechnik, Aufzüge, Automobil, Bedieneinheit, Bedienpanel, Brems-Chopper, CU240B-2, CU240E-2, CU240E-2 F, CU250S-2, Chemie, Control Unit CU230P-2, Control Unit CU240B-2, Control Unit CU240E-2, Control Unit CU240E-2 F, Control Unit CU250S-2, Dosierpumpen, Druck, EMV, Einbaugerät, Elektromagnetische Verträglichkeit, Energieeffizienz, Extruder, Förderbänder, Fördertechnik, G120, Gewerbebereich, Hallenkran, Heber, Hydraulikpumpen, Industriebereich, Kneter, Leistungsteil, Maschinenbau, Mischer, Mühlen, Netzfilter, PM240, PM240-2 IP20, Power Module, Power Module PM240, Power Module PM240-2 Schutzart IP20, Profibus, Profinet, Push-Through-Variante, Regalbediengerät, STO, Safe Torque Off, Safety Integrated, Schiffsantrieb, Schlauchbeutelmaschine, Seilbahn, Senker, Siemens, Sinamics, Sinamics G, Sinamics G120, Standardanwendung, Standardumrichter, Steuerungseinheit, Textil, Umrichter, modular, modularer Frequenzumrichter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 256,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 265,57*
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 269,06*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 252,24*
€ 275,82*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,91*
€ 283,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 97,20*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 73,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,45*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,44*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,77*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE203SA0
ab € 247,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.