Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042948669037 Herst.-Nr.: JJY:023464020001 EAN/GTIN: 4042948669037 |
| |
|
| | |
| Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSF P_MAX=110kW/12S/5% ED R=5 Ohm P_DAUER=5500W Zubehör für Frequenzumrichter Bremswiderstand für das Power Module PM240-2 für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Über die Bremswiderstände wird die überschüssige Energie des Zwischenkreises abgebaut.Sie sind für den Einsatz mit den Power Modules PM240-2 und PM240 vorgesehen (Montage seitlich neben den Power Modules), die über einen integrierten Brems-Chopper verfügen und generatorische Energie nicht in das Netz zurückspeisen können. Für den generatorischen Betrieb, z. B. das Abbremsen einer Schwungmasse mit großem Trägheitsmoment, ist somit ein Bremswiderstand anzuschließen, der die entstehende Energie in Wärme umwandelt.Für die Power Modules Baugrößen FSD bis FSGX sollten die Bremswiderstände außerhalb des Schaltschrankes bzw. außerhalb des Schaltanlagenraumes platziert werden, um die entstehende Verlustwärme aus dem Bereich der Power Modules herauszuführen. Dadurch reduziert sich der Klimatisierungsaufwand.Jeder Bremswiderstand ist mit einem Temperaturschalter ausgestattet. Um im Fall einer thermischen Überlastung des Bremswiderstands Folgeschäden zu vermeiden, sollte der Temperaturschalter ausgewertet werden. Der Bremswiderstand ist für die Baugrößen FSA bis FSC sowie für das Power Module PM240-2 (Baugröße FSC bis FSF) verfügbar. Für die Baugröße FSGX gibt es optional ein steckbares Braking Module. SINAMICS - einfach mein Antrieb. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JJY:023464020001, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Antriebstechnik, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ, Braking Module, Brems-Chopper, Drosselspule, Frequenzumrichter, G120, IEC 81346-2, Leistungsteil, Leistungsteil PM240-2, Maschinenbau, PM240, PM240-2, Power Module PM240, Power Module PM240-2, Siemens, Sinamics, Sinamics G, Sinamics G120, Standardumrichter, Temperaturschalter, Zubehör für Frequenzumrichter, modular, modularer Frequenzumrichter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,82* | € 1.391,40* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,78* | € 1.392,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.316,30* | € 1.405,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.318,78* | € 1.410,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.337,91* | € 1.458,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|