Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4043158172270 Herst.-Nr.: TVHS20010 EAN/GTIN: 4043158172270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE
Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar ? und die individuellen Wünsche der Nutzer.
Die optimale Video-Sprechstelle
Das Videomodul ist die zentrale Steuereinheit des ModuVis Systems. Mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen und Klingeltaste bildet es die Basis-Konfiguration für eine Sprechstelle mit 1 Klingel. Es überträgt die Sprache klar, deutlich und verzerrungsfrei. Die integrierte 2 Megapixel-Kamera überblickt bei einem Klingelereignis den Eingangsbereich ? dank IR LEDs bei Tag und Nacht. Ein elektronischer Türöffner (Türsummer) wird am Relaisein-/ausgang angeschlossen.
Komfortable Bedienung: Monitor oder App
Der Nutzer bedient das ModuVis System (Videomodul, weitere Module) am 7? Monitor oder auf dem Smartphone/Tablet via ABUS Link Station App.
2-Draht-Installation Die Kommunikation zwischen 2-Draht-Videomodul TVHS20010, Monitor und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler (Konverter Unit). IP/PoE-Variante: siehe TVHS20000.
Total modular, umfangreich erweiterbar Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich ? und je Partei wird ein Monitor eingebunden. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert werden. Welche Variante von Videomodul und Monitor (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird ? die Systeme sind miteinander kompatibel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, TVHS20010, Funktionsmodul für Türkommunikation, 2-Draht-Sprechanlage, Außenstation, Einfamilienhaus, Full-HD, Haustüre, Intercom, Mehrfamilienhaus, ModuVis, Nachrüstung, Neubau, Sprechstelle, Türsprechsystem, Video-Türsprechsystem, Videoüberwachung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |