Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SILVYN LKI-M 50x1,5 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 45 mm, PP, IP54, grau, (L) 62.5 mm, 55501460
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 45 mm, PP, IP54, grau, (L) 62.5 mm, 55501460
Artikel-Nr.:
     3461-H4044773265583
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501460
EAN/GTIN:
     4044773265583
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® FPS, SILVYN® FD-PU, Roboterbau, Für drehbare Anwendungen, Schnelle und einfache Montage, Vibrationsschutz, Zugfest, Drehbar, Metrisches Anschlussgewinde, Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle, Glatte Innenfläche, Schlanke Bauform, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 55501460, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Anschlusshalter, Anschlussverschraubung, Halter für Schutzschläuche, Plastiksc, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubun, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 18,22*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,3506*
€ 18,2367*
25
Frei Haus
ab € 15,866*
€ 18,406*
25
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 19,07*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,8231*
€ 19,5631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,2367*
€ 21,70167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,7806*
€ 21,15891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3506*
€ 18,26721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 455,9175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.