Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LKI-M 50x1,5 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 45 mm, PP, IP54, grau, (L) 62.5 mm, 55501460
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 45 mm, PP, IP54, grau, (L) 62.5 mm, 55501460
Artikel-Nr.:
     721-02105754
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501460
EAN/GTIN:
     4044773265583
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® FPS, SILVYN® FD-PU, Roboterbau,
Weitere Suchbegriffe: Anschlusshalter, Anschlussverschraubung, Halter für Schutzschläuche, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 17,28*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,1523*
€ 17,2987*
25
Frei Haus
ab € 15,4524*
€ 17,4424*
25
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 18,45*
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 24,0362*
€ 26,8362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,8362*
€ 31,93508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,0362*
€ 28,60308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 670,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.