| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4044774460123 Herst.-Nr.: 22260008 EAN/GTIN: 4044774460123 |
| |
|
| | |
| Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren, Statt vieler Einzelleitungen wird ein Stammkabel zur Steuereinheit verlegt, Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung, Aderisolation: PVC, Außenmantel: PUR, schwarz, E-File Nummer: E75770, Mit fest angeschlossenem Stammkabel, konfektionierbar oder M23 Anschluss, Einfach oder doppelt belegte Sensor-Aktor Box, M12 Schnellverriegelungssystem, optionale Diagnose LED, Schleppkettentauglich, LABS frei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22260008, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,48* | € 75,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 57,12* | € 76,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,26* | € 78,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|