Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-B8-M12-16-C 22260008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-B8-M12-16-C 22260008
Artikel-Nr.:
     3517I-31270851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260008
EAN/GTIN:
     4044774460123
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

AB-B8-M12-16-C 22260008

Verteilerbox AB-B8-M12-16-C
Verteilerbox
Sensor/Aktor
A-kodiert
Belegung Steckplatz: einfach
Anzahl der Steckkontakte: 8
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Statt vieler Einzelleitungen wird einStammkabel zur Steuereinheit verlegt
Durch das bereits vorkonfektionierteStammkabel entfallen Konfektionierungskosten
Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren
Schleppkettentauglich
Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
nein
Breite:
58 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
153 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,48*
€ 75,98*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,12*
€ 76,09*
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 78,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.