Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4045454468040 Herst.-Nr.: 288-364 EAN/GTIN: 4045454468040 |
| |
|
| | |
| Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; 13 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 13 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais, 288-364, 288364, Binär, Elektronik, Interface, Kontakte, Last, Relais, Schalter, TS35, Trennung, Übergabebausteine |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 22,1093* | € 24,6293* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 19,63* | € 26,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,13* | € 27,57* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,1232* | € 28,6632* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 22,88* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 369,4395* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|