Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Modul 288-364


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais-Modul 288-364
Relais-Modul 288-364
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55962681
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-364
EAN/GTIN:
     4045454468040
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relais-Modul 288-364

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
1 Schließer
Grenzdauerstrom 5 A
13 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 22,0293*
€ 25,2893*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 19,64*
€ 27,24*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,63*
€ 28,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,3132*
€ 29,3832*
1
€ 3,90*
ab € 23,47*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.