Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046356104753 Herst.-Nr.: 1991134 EAN/GTIN: 4046356104753 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-V, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 Volt | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,2 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, SPT 2,5/ 6-V-5,0, SPT2,56V5,0, 1991134, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, PCB-Klemme, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 80 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,2414* | € 1,5814* | | | | | | | | | 80 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,27725* | € 1,61725* | | | | | 22 Tage | | | 80 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,66* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4652* | € 1,6652* | | | | | | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,33263* | € 1,67263* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück | Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 126,512* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|