Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356125680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816281
EAN/GTIN:
     4046356125680
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Rollenform
Montageart:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, WMT 2,4 (15X4)R, WMT2,415X4R, 0816281, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Lei, Leiterbeschriftung, Leiterbezeichnungs-System (PAB), Leitermarker unbeschriftet, Leitermarkierer zum Auffädeln, Leitermarkierung, Markierungsmaterialien, Markierungssysteme und Montagematerial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 275,82*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,86*
€ 276,38*
€ 5,95*
ab € 239,61*
€ 277,96*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,76*
€ 285,68*
Frei Haus
ab € 247,38*
€ 286,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.