Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker Auffädeln WMT 2,4 (15X4)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker Auffädeln WMT 2,4 (15X4)R
Kabelmarker Auffädeln WMT 2,4 (15X4)R
Artikel-Nr.:
     3517A-45994053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816281
EAN/GTIN:
     4046356125680
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker Auffädeln WMT 2,4 (15X4)R

Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1..2,4 mm
Kabeldurchmesser:
1..2,4 mm
Länge:
29,3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 275,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,86*
€ 276,38*
€ 5,95*
ab € 239,61*
€ 277,96*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,76*
€ 285,68*
Frei Haus
ab € 247,38*
€ 286,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.