Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8523/81-08-000, Leistungsschalter für den Motorschutz, 2.50 - 4 A, 690 V, Polzahl, 3, 12,5 kW / 400 V, Auslöser: ohne, Zone 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827016394
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     146637
EAN/GTIN:
     4046827016394
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol
Die Motorschutz-Leistungsschalter der Reihe 8523/8 von R. STAHL schützen und schalten Ex-e-Motoren mit einem fest eingestellten Kurzschlussschnellauslöser und einem am Schalter einstellbaren thermischen Überstromauslöser. Den Schalter betätigen Sie über einen Drehgriff, die Schaltstellung ist jederzeit klar erkennbar. Sie können verschiedenen Strombereiche einstellen. Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8523/81-08-000, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich min.: 2,5 A, Stromeinstellbereich max.: 4 A, Polzahl: 3, Auslöser: ohne, Anschlussquerschnitt: 1,5 ... 10 mm2 feindrähtig, 1,5 ... 10 mm2 eindrähtig, Gehäusematerial: Epoxidharz oder Polyesterharz, Gehäusegröße: 130mm x 80mm x 110,5, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Lebensdauer min.: 10^5 Schaltspiele, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8523A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, 8523/81-08-000, 85238108000, 146637, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Moschuscha, Motorschalter, Motorschutzschalter, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 988,23*
€ 1.117,47*
Frei Haus
ab € 992,80*
€ 1.122,85*
Frei Haus
ab € 1.009,01*
€ 1.133,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.115,16*
€ 1.255,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.128,30*
€ 1.260,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,74*
€ 1.500,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,49*
€ 1.464,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,20*
€ 1.385,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,10*
€ 1.359,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,30*
€ 1.342,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.