Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 2.50-4.00A 8523/81-08000#146637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48360972
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     146637
EAN/GTIN:
     4046827016394
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter 2.50-4.00A 8523/81-08000#146637

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8523/81-08-000, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich min.: 2,5 A, Stromeinstellbereich max.: 4 A, Polzahl: 3, Auslöser: ohne, Anschlussquerschnitt: 1,5 ... 10 mm2 feindrähtig, 1,5 ... 10 mm2 eindrähtig, Gehäusematerial: Epoxidharz oder Polyesterharz, Gehäusegröße: 130mm x 80mm x 110,5, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2,5..4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12,4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 988,23*
€ 1.117,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 992,80*
€ 1.122,85*
Frei Haus
ab € 1.009,01*
€ 1.133,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.115,16*
€ 1.255,29*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.128,30*
€ 1.260,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,85*
€ 1.336,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,41*
€ 1.310,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,20*
€ 1.231,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,10*
€ 1.205,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,80*
€ 1.181,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.