Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte Erdungszange mit Spiralkabel;Temperaturbereich: -40°C ... +70°C; 10 m öl- und benzinbeständiges Spiralkabel mit Erdungszange aus Edelstahl und Schnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827064548
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     247674
EAN/GTIN:
     4046827064548
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Spiralkabel
Spiralleitung
Erdungszange mit Spiralkabel, explosionsgeschützt, Kabellänge: 10 m, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex ia IIIC T135 °C Db, Gasexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz IECEx: Ex ia IIIC T135 °C Db, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146H - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 10m, erdungskabel, 247674, Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik, Abdeckhaube, Abdeckhaube für Potential-Ausgleichsschiene, Abdeckkappe, Abdeckscheibe, Abstandscheibe, Abstandsschelle, Adapter, Anschluss- und Verbindungsklemme, Anschlussfahne, Anschlusslasche, Befestigungsm, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial M6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.068,39*
€ 1.183,42*
Frei Haus
ab € 1.068,35*
€ 1.184,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.097,60*
€ 1.206,41*
Frei Haus
ab € 1.099,87*
€ 1.217,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.109,38*
€ 1.218,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,41*
€ 1.435,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,68*
€ 1.426,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,85*
€ 1.384,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,71*
€ 1.350,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,60*
€ 1.306,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.