Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8572/14-306, Kupplung, SolConeX, 200 ... 250 V AC blau, 2 P + PE, 6 h, 8 - 15 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827067143
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     242341
EAN/GTIN:
     4046827067143
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose
Die Kupplungen der Reihe 8572/14 von R. STAHL sind 3-polige 16-A-Kompaktkupplungen aus robustem Kunststoff für Spannungen bis 277 V. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung und Stecker lassen sich in Nullstellung ohne großen Kraftaufwand stecken und ziehen. Die integrierte mechanische Verriegelung verhindert das Ziehen der Stecker unter Last. Kupplungsdose, explosionsgeschützt, Typ: 8572/14-306, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 P + PE, Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +45 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Umgebungstemperatur max.2: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom2: 12 A, Umgebungstemperatur max.3: +65 °C, Bemessungsbetriebsstrom3: 10 A, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: -, Kabel- u. Leitungseinführungen: -, Leitungsdurchmesser: 8 ? 15 mm, Verschlussstopfen: -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8572B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, 8572/14-306, 857214306, 242341, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung (IEC 60309), Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,86*
€ 299,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,03*
€ 300,12*
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 302,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,83*
€ 303,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,95*
€ 341,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.