Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 16A 200-250V, 50/60 8572/14-306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46351190
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     242341
EAN/GTIN:
     4046827067143
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose

Kupplungsdose 16A 200-250V, 50/60 8572/14-306

Kupplungsdose, explosionsgeschützt, Typ: 8572/14-306, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 P + PE, Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,56*
€ 303,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,43*
€ 303,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 255,78*
€ 306,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,91*
€ 306,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,50*
€ 344,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.