Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8102/22-32, Abzweigdose Ex i, Polyesterharz, 3 x M20 x 1,5 Kabelverschraubung Polyamid, blau, 5 x Mantelklemme 4 mm2, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose Ex i 8102/22-32
Abzweigdose Ex i 8102/22-32
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827070716
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261597
EAN/GTIN:
     4046827070716
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Abzweigdosen der Reihe 8102 von R. STAHL sind kleine Ex-e-Gehäuse zum Fortleiten und Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie sind aus glasfaserverstärktem Polyesterharz gefertigt und daher äußerst robust. Die Abzweigdose verfügt über 5 Mantelklemmen, wobei eine als PE-Anschlussstelle verwendet wird. Der Klemmbereich der Mantelklemmen beträgt 2 x 4 mm². Abzweigdose Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 8102/22-32, Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 71 x 161 x 45 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -40 .... +70 °C, Silikonfrei: Nein, 5 ST Mantelklemme 4 mm2, 3 ST 8161/8-M20-1304, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8102A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
161 Millimeter
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, 8102/22-32, 81022232, 261597, Klemmenkasten, Abzweigdosen 8102
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,28*
€ 67,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,37*
€ 67,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,64*
€ 68,13*
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 69,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,30*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.