Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 261597 Abzweigdose Ex i 5 x 4 mm2 261597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0783288
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex i | explosionsgeschützt | Typ : 8102/22-32 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 60 V | Bemessungsbetriebsstrom | Anschlussquerschnitt : 2,5 mm2 | Gehäusematerial : Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe : dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T) : 71 x 161 x 45 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur °C : -40 .... +70 °C | Silikonfrei : Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm2 | 3 ST 8161/8-M20-1304 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8102A
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,28*
€ 67,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,37*
€ 67,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,64*
€ 68,13*
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 69,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,30*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.