Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte CMP-737-D-M1-M2-5, Adapter, Metrisch / Metrisch, Außengewinde: M16, Innengewinde: M20, Messing vernickelt, Zone 1/2/20/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827073014
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     252965
EAN/GTIN:
     4046827073014
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Adapter der Reihe 737 erlauben die Anpassung von Gewindegrößen und ?arten. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX, UL und cCSAus gekennzeichnet. Adapter, explosionsgeschützt, Typ: CMP-737-D-M1-M2-5, Außengewinde: M16 x 1,5, Innengewinde: M20 x 1,5, Schlüsselweite: 24,00 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex d IIC Gb, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +200 °C, Bescheinigung IECEX Gas: IECEx CML 18.0177X, Bescheinigung ATEX Gas: CML 18ATEX1320X, Herstellerteilenummer: 737DM1M25, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 737DB - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: CMP-737-D-M1-M2-5, CMP737DM1M25, 252965, Erweiterungs-/Reduzierring, Adap./Red. CMP737
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 12,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,76*
€ 14,00*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.