| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65873031 Herst.-Nr.: 252965 EAN/GTIN: 4046827073014 |
| |
|
| | |
| CMP Adapter M16 - M20 252965 Adapter, explosionsgeschützt, Typ: CMP-737-D-M1-M2-5, Außengewinde: M16 x 1,5, Innengewinde: M20 x 1,5, Schlüsselweite: 24,00 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta Da, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 20 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 16 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,54* | € 12,24* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,56* | € 12,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,44* | € 12,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,76* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|