Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte Abschließvorrichtung, nicht betätigt, Pilzsperrtaster, Schutzklappe, 8602C3-758, Edelstahl 1.4404, Baugruppe 758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschließvorrichtung Schutzklappe H38 244874
Abschließvorrichtung Schutzklappe H38 244874
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827075100
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244874
EAN/GTIN:
     4046827075100
Suchbegriffe:
8602C3-758
8602C3758
244874
Betätigungssperre für Schalter
Abschließvorr., nicht betätigt Pilzsperrtaster, Schutzklappe, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-758, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackt: Ja, Verpackungseinheit: 1 ST, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Taiwan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,19*
€ 56,02*
€ 5,00*
ab € 42,38*
€ 56,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,16*
€ 56,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,18*
€ 58,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.