| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85873971 Herst.-Nr.: 244874 EAN/GTIN: 4046827075100 |
|
|
| | |
| Abschließvorrichtung Schutzklappe H38 244874 Abschließvorr., nicht betätigt Pilzsperrtaster, Schutzklappe, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-758, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, Bauart: für unbetätigten Vorsatz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max. Weitere Informationen: | | Plombierbar: | ja | Sperren gegen Ausschalten: | nein | Sperren gegen Einschalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,31* | € 55,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,63* | € 56,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,16* | € 56,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,12* | € 58,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|