Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte Gegenmutter aus Metall, Sechskantmutter, M25 x 1,5, Höhe: 3,500 mm, Schlüsselweite: 29 mm, Losgröße: 100, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827083020
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     241561
EAN/GTIN:
     4046827083020
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter metall m25
Bauart: Sechskantmutter, Bauform: ohne Fase, Gewindegröße: M25 x 1,5, Höhe: 3,5 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Messing vernickelt, Maßnorm: DIN 1763 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m25, 241561, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Muttern, Messing vernickelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7991*
€ 1,0391*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,04*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,06*
100
Frei Haus
ab € 0,8316*
€ 1,0816*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.