Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M25x1,5 241561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76351950
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     241561
EAN/GTIN:
     4046827083020
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter metall m25

Mutter M25x1,5 241561

Bauart: Sechskantmutter, Bauform: ohne Fase, Gewindegröße: M25 x 1,5, Höhe: 3.5 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Messing vernickelt, Maßnorm: DIN 1763
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7991*
€ 1,0391*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,04*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,07*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8316*
€ 1,0816*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0816*
€ 1,2871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0316*
€ 1,2276
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8316*
€ 0,9896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.