Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8573/12-312, Stecker 16 A, SolConeX, 40 ... 50 V AC hellgrau, 3 P, 12 h, 8 - 15 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827127281
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     243195
EAN/GTIN:
     4046827127281
Suchbegriffe:
8573/12-312
857312312
243195
Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-...
Die Stecker der neuen Reihe 8573/12 von R. STAHL sind für 2- oder 3-polige Anwendungen bis 16 A. Die Stecker aus robustem Kunststoff sind gegen agressive Chemikalien und Gase resistent. Sie lassen sich durch schwimmend gelagerte Stifte leicht und schnell stecken und ziehen. Die innenliegende, ausklappbare Zugentlastung ermöglicht den schnellen Anschluss der Leitungen. Korrosionsfreie Kontaktstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten den optimalen elektrischen Kontakt., Der neue Stecker der Reihe 8573/12 ersetzt die Baureihe der Stecker 8575 und ist zu dieser Baureihe 100% kompatibel und kann mit den Steckdosen der Baureihe 8575 verwendet werden. Stecker, explosionsgeschützt, Typ: 8573/12-312, Bemessungsbetriebsspannung AC: 50 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P, Kennfarbe: hellgrau, Codierung (Uhrzeitstellung): 12, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +40 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Umgebungstemperatur max.2: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom2: 12 A, Umgebungstemperatur max.3: +60 °C, Bemessungsbetriebsstrom3: 10 A, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: -, Kabel- u. Leitungseinführungen: -, Leitungsdurchmesser: 8 ? 15 mm, Verschlussstopfen: -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8573D - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,88*
€ 112,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,37*
€ 112,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,98*
€ 114,03*
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 117,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,06*
€ 128,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.