| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99153011 Herst.-Nr.: 243195 EAN/GTIN: 4046827127281 |
|
|
| | |
| Steckvorrichtung 40-50V, 50/60Hz 8573/12-312 Stecker 16 A Kleinspannung, explosionsgeschützt, 8573/12-312, Bemessungsbetriebsspannung: 40 ... 50 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P, Kennfarbe: hellgrau, Codierung (Uhrzeitstellung): 12, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 50 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 40-50 V (50+60 Hz) weiß | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | grau | Ausführung: | Stecker | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,54* | € 113,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,56* | € 113,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,97* | € 114,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,48* | € 117,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,94* | € 128,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|