| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4046827155727 Herst.-Nr.: 257056 EAN/GTIN: 4046827155727 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50047. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Betätiger Ersatzteil, explosionsgeschützt, Typ: 8060/2-0-WPH, Bemessungsbetriebsstrom: 0 A, Ausführung: 2. Generation, Gehäusematerial: Polyamid, glasfaserverstärkt, Betätiger: Parallelhebel, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8060B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8060/2-0-WPH, 806020WPH, 257056, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Positionsmelder, Positionsschalter, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,47* | € 124,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,38* | € 125,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,15* | € 130,60* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,06* | € 134,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,50* | € 140,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|