Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger Parallelhebel 8060/2-0-WPH #257056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58360829
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     257056
EAN/GTIN:
     4046827155727
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter

Betätiger Parallelhebel 8060/2-0-WPH #257056

Betätiger Ersatzteil, explosionsgeschützt, Typ: 8060/2-0-WPH, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Ausführung: 2. Generation, Gehäusematerial: Polyamid, glasfaserverstärkt, Betätiger: Parallelhebel, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8060B
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
45,5 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
20,5 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,47*
€ 124,76*
€ 5,46*
ab € 101,38*
€ 125,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 130,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,06*
€ 134,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,50*
€ 140,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.