Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8402C6-420, Drehspul-Strommesser direktmessend für Ex i Stromkreise, Messwerk: 4 ... 20 mA, 0,020 A, 300 V DC, Skala: 4 ... 20 mA, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827158001
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     262237
EAN/GTIN:
     4046827158001
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Die Strommesser der Reihe 8402C6 von R. STAHL werden in Gehäuse der Zündschutzart Ex e eingebaut. Dort liefern sie für Ex-i-Stromkreise Strommesswerte, die sich über einen außen angebrachten roten Markierungszeiger schnell mit den Sollwerten vergleichen lassen. Die Geräte arbeiten mit einem Dreheisenmesswerk der Genauigkeitsklasse 2,5. Drehspul-Strommesser direktmessend für Ex i Stromkreise, explosionsgeschützt, Typ: 8402C6-420, Messwerk: 4 ... 20 mA, Skala: 4 ... 20 mA, Bemessungsisolationsspannung: 300 V, Überlastskala: -, Überlastbarkeit: ohne, Innere Induktivität L_i: 90 µH, Innere Kapazität C_i: 0 nF, Innenwiderstand Ri: 3 ?, Kurzschlussstrom max.: 160 mA, Genauigkeitsklasse: 2,5, Anschlussquerschnitt: 1 ... 6 mm2 eindrähtig, 1 ... 4 mm2 feindrähtig, Abmessungen (B x H x T): 72 x 71,2 x 72 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (IP) Klemmen: IP20, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ib IIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8402B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
72 Millimeter
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: 8402C6-420, 8402C6420, 262237, Einbau-Amperemeter, Ampere, Amperemeter, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Strommesser, Einbaumessgerät, Einbaustrommesser, Kommunikation und Messfunktion, Strommesser, Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik, analog Dreheisen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 579,56*
€ 655,22*
Frei Haus
ab € 584,19*
€ 658,06*
Frei Haus
ab € 587,96*
€ 663,86*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 609,65*
€ 701,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,43*
€ 728,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,43*
€ 834,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,28*
€ 780,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,01*
€ 758,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,65*
€ 725,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.