Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA 8402C6-420 #262237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78360976
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     262237
EAN/GTIN:
     4046827158001
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät

Drehspul-Strommesser 4 ... 20 mA 8402C6-420 #262237

Drehspul-Strommesser direktmessend für Ex i Stromkreise, explosionsgeschützt, Typ: 8402C6-420, Messwerk: 4 ... 20 mA, Skala: 4 ... 20 mA, Bemessungsisolationsspannung: 300 V, Überlastskala: -, Überlastbarkeit: ohne, Innere Induktivität L_i: 90 µH, Innere Kapazität C_i: 0 nF, Innenwiderstand Ri: 3 ?, Kurzschlussstrom max.: 160 mA, Genauigkeitsklasse: 2,5, Anschlussquerschnitt: 1 .
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
0,02 A
Messbereich:
0,004..0,02 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
2,5
Spannungsart:
DC
Überstromskala:
ja
Geeicht:
nein
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 579,56*
€ 655,22*
Frei Haus
ab € 584,19*
€ 658,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 587,96*
€ 663,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 609,65*
€ 701,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,43*
€ 728,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,86*
€ 789,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,86*
€ 767,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,72*
€ 730,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,03*
€ 717,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.