Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte Antennen, Omnidirektional, 2,4 / 5 GHz ISM BandAntennengewinn 6/8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte Antennen, Omnidirektional, 2,4 / 5 GHz ISM BandAntennengewinn 6/8 dBi
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827162534
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     270533
EAN/GTIN:
     4046827162534
Suchbegriffe:
270533
Wireless Antenne
Antenne
Bereichsantenne
Omnidirektionale Antenne (2,4/5 GHz), Antennengewinn: 5 / 7 dBi, Anschluss: N-Typ Stecker, Temperaturbereich: -40 ... 85°C, Schutzart: IP 67, Abmessungen: 280 x 32 mm, Nachweis als einfaches Betriebsmittel auf Nachfrage., Antenne kann direkt mit dem HFisolator 9730/37-25 verbunden werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,24*
€ 141,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,21*
€ 142,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,75*
€ 143,99*
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 147,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.