Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnidirektionale Antenne 2,4/5GHz NM 270533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnidirektionale Antenne 2,4/5GHz NM 270533
Artikel-Nr.:
     6012B-58360801
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     270533
EAN/GTIN:
     4046827162534

Omnidirektionale Antenne 2,4/5GHz NM 270533

Omnidirektionale Antenne (2,4/5 GHz), Antennengewinn: 5 / 7 dBi, Anschluss: N-Typ Stecker, Temperaturbereich: -40 ... 85°C, Schutzart: IP 67, Abmessungen: 280 x 32 mm, Nachweis als einfaches Betriebsmittel auf Nachfrage., Antenne kann direkt mit dem HFisolator 9730/37-25 verbunden werden.,
Weitere Informationen:
Frequenzband 1:
2,4..5 GHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 141,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,01*
€ 141,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,47*
€ 143,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 146,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.