Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Gabelsensoren, WF50-95B410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084112416
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6028447
EAN/GTIN:
     4047084112416
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Gabelsensoren, WF, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 50 mm, 95 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, gabellichtschranke pnp, WF50-95B410, WF5095B410, 6028447, Gabelsensoren , WF50-95B410
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,19*
€ 285,06*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,71*
€ 289,12*
Frei Haus
ab € 274,96*
€ 316,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,31*
€ 350,92*
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 350,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.