Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitslichtvorhänge, C4MT-06014ABB03FB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084182105
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1206959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, Befestigungsart: O-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 5 m, Schutzfeldhöhe: 600 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang 5 m, C4MT-06014ABB03FB0, C4MT06014ABB03FB0, 1206959, Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-06014ABB03FB0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.387,63*
€ 1.520,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.442,53*
€ 1.543,55*
Frei Haus
ab € 1.411,32*
€ 1.548,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.609,22*
€ 1.716,45*
Frei Haus
ab € 1.797,18*
€ 1.902,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,92*
€ 1.809,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,40*
€ 1.745,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,21*
€ 1.712,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,66*
€ 1.682,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,63*
€ 1.651,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.