| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084241574 Herst.-Nr.: 6037836 EAN/GTIN: 4047084241574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gabelsensoren, WFM, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Keine, Lichtsender: LED, rot, Gabelweite/-Tiefe: 180 mm, 124 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 1 mm, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 3-polig, Schaltfrequenz: 4 kHz, Ansprechzeit: 125 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, gabellichtschranke pnp, WFM180-120P321, WFM180120P321, 6037836, Gabelsensoren , WFM180-120P321 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |