| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084256530 Herst.-Nr.: 1034094 EAN/GTIN: 4047084256530 |
| |
|
| | |
| Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SKS/SKM36, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Einbau, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 128, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Federblechabstützung, Anschlussart: Stecker, 8-polig, radial, Technologie: Optisch - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckeranschluss | Schutzart (IP): | IP50 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKM36-HFA0-K02, SKM36HFA0K02, 1034094, Drehgeber, Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE® , SKM36 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,80* | € 301,71* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,95* | € 333,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 288,19* | € 333,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,47* | € 352,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,23* | € 356,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|