| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28972593 Herst.-Nr.: 1034094 EAN/GTIN: 4047084256530 |
| |
|
| | |
| Motor-Feedback-System rotativ SKM36-HFA0-K02 Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SKS/SKM36, SKM36-HFA0-K02, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Einbau, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 128, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Federblechabstützung, Anschlussart: Stecker, 8-polig, radial, Technologie: Optisch, Betriebstemperaturbereich: 20 °C . Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP50 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,80* | € 301,71* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,95* | € 333,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 288,19* | € 333,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,47* | € 352,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,23* | € 356,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|