| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084258152 Herst.-Nr.: 1064918 EAN/GTIN: 4047084258152 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 14 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFS60B-TGEC01000, DFS60BTGEC01000, 1064918, Drehgeber, Inkremental-Encoder , DFS60B-TGEC01000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,62* | € 284,42* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 238,19* | € 285,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,04* | € 326,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,32* | € 329,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|