| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53673926 Herst.-Nr.: 1064918 EAN/GTIN: 4047084258152 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60B-TGEC01000 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TGEC01000, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 14 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.000 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 14 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,62* | € 284,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 238,19* | € 285,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,04* | € 326,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,32* | € 329,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|