| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084261299 Herst.-Nr.: 1059738 EAN/GTIN: 4047084261299 |
| |
|
| | |
| Sensoren für C-Nut-Zylinder, MZC1, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: distanzsensor sick, abstandssensor, MZC1-2V2PS-KU0, MZC12V2PSKU0, 1059738, Magnetischer Näherungsschalter, Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1-2V2PS-KU0 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,19* | € 40,87* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,33* | € 41,70* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,99* | € 45,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,23* | € 47,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,39* | € 47,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|