| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101227130 Herst.-Nr.: 1634945 EAN/GTIN: 4047101227130 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 4?Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, überbündiger Einbau möglich, Bemessungsschaltabstand: 8 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,25* | € 83,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,26* | € 83,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,89* | € 86,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,48* | € 88,25* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,77* | € 89,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|