| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22769937 Herst.-Nr.: 1634945 EAN/GTIN: 4047101227130 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI8U-M18M-VP6X-H1141 Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, überbündiger Einbau möglich, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 61,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Art der Betätigung: | metallisches Target |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,25* | € 83,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,26* | € 83,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,89* | € 86,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,48* | € 88,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,77* | € 89,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|