| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101415049 Herst.-Nr.: 1634978 EAN/GTIN: 4047101415049 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4404, DC 4?Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von ?40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, Bemessungsschaltabstand: 15 mm, nicht bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,68* | € 102,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,17* | € 104,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,92* | € 106,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,35* | € 108,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,89* | € 108,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|