| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82768204 Herst.-Nr.: 1634978 EAN/GTIN: 4047101415049 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NI15UEM18WDVP6XH1141 Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von -40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 4-Draht, 10. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 52 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 15 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Art der Betätigung: | metallisches Target |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,68* | € 102,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,17* | € 104,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,92* | € 106,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,35* | € 108,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,89* | € 108,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|