| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101450316 Herst.-Nr.: 100001278 EAN/GTIN: 4047101450316 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, mit FM-Zulassung, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, DC 3?Draht, 10?30VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31?15?5, Bemessungsschaltabstand: 90 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, näherungsschalter magnetisch, näherungssensor induktiv, BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751, BIMEM12EAP6XH1141S1751, 100001278, Magnetischer Näherungsschalter, Dreidrahtsensor, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetischer Näherungssensor, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Schalter, Sensor, Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,13* | € 119,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,04* | € 120,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,91* | € 122,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 99,65* | € 125,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,26* | € 125,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|