Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5307-3BM10-2AA3 Industrial Ethernet Switch 10 / 100 / 1000MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091264716238
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53073BM102AA3
EAN/GTIN:
     4047622157435
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch siemens
Siemens 6GK5307-3BM10-2AA3 Industrial Ethernet Switch 10 / 100 / 1000MBit/s

SCALANCE X307-3LD, managed plus IE Switch, 3x 1000 Mbit/s SM SC 7x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG im Lieferumfang SCALANCE X307-3LD Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 7x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x 1000 Mbit/s Singlemode SC zur Strukturierung von performanten AnlagennetzwerkenEinbau in Schaltschränken zum Aufbau von Switched Networks mit hoher Verfügbarkeit, umfangreichen Diagnosemöglichkeiten und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Für performante Anlagennetze mit Anbindung an das Unternehmensnetzwerk, für Glas-LWL (Singlemode) bis max. 10 km.Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante Spannungseinspeisung und redundante Netzstrukturen auf Basis LWL oder Twisted Pair mit Haltekragen (Redundanzmanager, Standby-Funktion und RSTP integriert), durch einfachen Gerätetausch mittels Wechselmedium C-PLUG und sehr schnelle Rekonfiguration des Netzes im Fehlerfall. Nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Unternehmensnetze durch Unterstützung zahlreicher IT-Standards, z.B. Aufbau virtueller Netzte (VLAN). Möglichkeit der einfachen Anpassung an verschiedene Netzwerkstrukturen. Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zusätzliche Funktionen sind die integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7, ein integrierter Web-Server und automatische E-Mail-Sendefunktion für Remote Diagnose und Signalisierung über das Netz.Managed, Layer 2 Kompakt Switch, DC 24 V, 7x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 3x 1000 Mbit/s Singlemode SC, max. 10 km, PN IO Device.Das System wird ergänzt durch SITOP PSU100C 24 V/0,6 A für die geregelte Stromversorgung, ein C-PLUG Wechselmedium, SC RJ POF- und SC RJ PCF Schraubstecker, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC) zur Montage vor Ort, MM FO BFOC- und SC-Steckersatz, FC M12 Steckverbinder, M12 Schaltschrankdurchführung, RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt, Montagewinkel zur Befestigung und verschiedene Fast Connect Stecker- und Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug.Switch to the future - SCALANCE X.

  • Kategorie: Industrial Ethernet Switch
  • Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s
  • Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 7 x
  • 10/100/1000 MBit/s Ports: 3 x
  • Gewicht: 1.4 kg
  • Breite: 120 mm
  • Höhe: 125 mm
  • Länge (Tiefe): 123 mm
  • Typ: 6GK5307-3BM10-2AA3
  • Grundfunktionalität: Managed Switch
  • Schutzart: IP30
  • Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
  • Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
  • Betriebsspannung: 32 V
  • Schnittstellen: RJ45
  • Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
  • Stromaufnahme: 0.4 A
  • Hersteller-Nr.: 6GK53073BM102AA3
  • EAN: 4047622157435
  • Verlustleistung: 9.6 W
  • Ausführung des Produkts: 7x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x 1000 Mbit/s Singlemode SC

Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 4047622157435, Siemens, 6GK53073BM102AA3, 6GK5307-3BM10-2AA3, SCALANCE X-300, Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.633,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.716,93*
€ 6.803,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.699,55*
€ 6.782,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.652,25*
€ 6.726,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.633,28*
€ 6.703,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,99*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,13*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 58,66*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 58,64*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,32*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,72*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.