Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCE M876-4 (EU), 4G-Router (Ethernet<->4G), VPN, Firewall, NAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047622225813
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58764AA002BA2
EAN/GTIN:
     4047622225813
Suchbegriffe:
GSM Antenne
GSM Modem
Industriemodem
LTE Modem
SCALANCE M876-4 4G-Router, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über LTE (4G)-Mobilfunk optimiert für die Nutzung in Europa, VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, 2x SMA Antenna, MIMO Technology, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg., Länderzulassungen beachten!. SCALANCEM876-4 LTE (EU)Drahtlose IP-Kommunikation über LTE (4G)-Mobilfunk, optimiert für die Nutzung in Europa, VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, 2xSMA Antennenbuchse, MIMO Technologie, Klemmleiste, 1xDigitaleingang, 1xDigitalausgang, Schutzart IP20.Mobilfunk-Router für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten.Mobilfunk-Router für die kostengünstige und gesicherte Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten über Mobilfunknetze der 4. (LTE), 3. (UMTS) bzw. der 2. Generation (GSM). Geeignet zur Anwendung im industriellen und industrienahen Bereich.Abgesicherter Fernzugriff über Mobilfunknetze durch Firewall (stateful inspection) und VPN-Verbindungen (IPSec) als integraler Bestandteil des Industrial Security Konzepts. Unterstützt LTE (Long Term Evolution). Damit ermöglicht das Gerät in Abhängigkeit von der Infrastruktur des Mobilfunkproviders hohe Übertragungsraten im Downlink von bis zu 100 Mbit/s und bis zu 50 Mbit/s im Uplink. Geringe Investitions- und Betriebskosten und Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze. Breiter Einsatzbereich durch hohe Bandbreite, Performance und Geschwindigkeit.Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Key-Plug, Blitzschutzelemente, Mobilfunkantennen, Desktop-Standfuß zur Tischmontage, verschiedene Leitungen sowie Einbaurahmen runden das Produkt perfekt ab. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Antenne, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, umts router vpn, lte modem, gsm modem siemens, 6GK5876-4AA00-2BA2, 6GK58764AA002BA2, Netzwerk Router, 4G-Router, Europa, Firewall, GPRS, GSM, HSPA+, IPsec, KEY-PLUG, LTE, M876-4, Mobilfunk, Mobilfunkrouter, Modem, OpenVPN, Pentaband-Technik, SCALANCE M, UMTS, VPN, eGPRS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 872,09*
€ 957,63*
122 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,72*
€ 958,28*
Frei Haus
ab € 911,26*
€ 994,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 942,89*
€ 1.045,33*
Frei Haus
ab € 1.065,98*
€ 1.148,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,33*
€ 1.243,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,11*
€ 1.231,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.019,59*
€ 1.213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,14*
€ 1.184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,28*
€ 1.158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,89*
€ 1.122,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK58964MA000AA3
ab € 33,62*
Zubehör
Siemens
6GK58974ME000AA0
ab € 54,47*
Zubehör
Siemens
6NH98601AA00
ab € 49,38*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,84*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,75*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 13,29*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 35,73*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,07*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.